WEIDMULLER - WEI1282360000 BLA 8 SN OR - 1282360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
42 ST
EAN
4008190173555
Artikelnummer
WEI1282360000
Herstellernummer
1282360000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
10 A
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm


