WEIDMULLER - WEI1292000000 SAIB-5/9-7/8 - 1292000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4050118086874
Artikelnummer
WEI1292000000
Herstellernummer
1292000000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein


