WEIDMULLER - WEI1296770015 SAIL-M8GM8G-4S0.15UIE - 1296770015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.15 m
Mantel-Farbe - grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Knickschutztülle - ohne
Packung
1 ST
EAN
4050118290189
Artikelnummer
WEI1296770015
Herstellernummer
1296770015
Hersteller
WEI
Länge:
0.15 m
Mantel-Farbe:
grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


