WEIDMULLER - WEI1296770030 SAIL-M8GM8G-4S0.3UIE - 1296770030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4050118111101
Artikelnummer
WEI1296770030
Herstellernummer
1296770030
Hersteller
WEI
Länge:
0.3 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


