WEIDMULLER - WEI1305810000 KLIPPON POK 080806 - 1305810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 80 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 55 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4050118108224
Artikelnummer
WEI1305810000
Herstellernummer
1305810000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
GFK
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
2.4 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
2.16 N


