Startseite

WEIDMULLER - WEI1305930000 KLIPPON POK 252512 - 1305930000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118108330

Artikelnummer

WEI1305930000

Herstellernummer

1305930000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

255 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

120 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoffgüte:

GFK

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7001

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

8 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

25.5 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

23 N

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.