WEIDMULLER - WEI1305990000 KLIPPON POK 254016 - 1305990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 400 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 160.5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4050118108422
Artikelnummer
WEI1305990000
Herstellernummer
1305990000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
160.5 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
GFK
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
13 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
40 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
36 N



