Startseite

WEIDMULLER - WEI1306010000 KLIPPON POK 081106 EX - 1306010000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 56 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118108361

Artikelnummer

WEI1306010000

Herstellernummer

1306010000

Hersteller

WEI

Breite:

110 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

75 mm

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio