WEIDMULLER - WEI1306050000 KLIPPON POK 121209 EX - 1306050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 122 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 120 mm
Tiefe - 90 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4050118108378
Artikelnummer
WEI1306050000
Herstellernummer
1306050000
Hersteller
WEI
Breite:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urtie una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio



