Startseite

WEIDMULLER - WEI1315230000 UR20-4DO-P-2A - 1315230000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118118377

Artikelnummer

WEI1315230000

Herstellernummer

1315230000

Hersteller

WEI

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

11.5 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

76 mm

Modulo di uscita digitale per la trasmissione di segnali binari.