Startseite

WEIDMULLER - WEI1318220000 ACT20X-HUI-SAO-LP-S - 1318220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebauform - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Höhe - 117.2 mm

  • Breite - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118323955

Artikelnummer

WEI1318220000

Herstellernummer

1318220000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebauform:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe:

117.2 mm

Breite:

12.5 mm

Tiefe:

113.6 mm

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.