Startseite

WEIDMULLER - WEI1318510000 TSD 35 - 1318510000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 270 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118124057

Artikelnummer

WEI1318510000

Herstellernummer

1318510000

Hersteller

WEI

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

270 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.