WEIDMULLER - WEI1319060000 WF 8/32 - 1319060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Packung
25 ST
EAN
4050118320060
Artikelnummer
WEI1319060000
Herstellernummer
1319060000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
21 mm
Höhe:
67 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


