WEIDMULLER - WEI1323750000 SM DIA 60-22 MC NE GE - 1323750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 22...60 mm
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
4050118127010
Artikelnummer
WEI1323750000
Herstellernummer
1323750000
Hersteller
WEI
Kabeldurchmesser:
22...60 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.




