WEIDMULLER - WEI1324460000 RF 180 OR - 1324460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Tragschienenmontage möglich - ja
Wandmontage möglich - nein
Breite - 17.5 mm
Höhe - 79.2 mm
Packung
20 ST
EAN
4008190159870
Artikelnummer
WEI1324460000
Herstellernummer
1324460000
Hersteller
WEI
Gehäuseart:
offen
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
79.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
26.6 mm


