WEIDMULLER - WEI1326540000 IE-C7FS8LB-305M - 1326540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118130652
Artikelnummer
WEI1326540000
Herstellernummer
1326540000
Hersteller
WEI
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
5.9 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
27
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Material Bewehrung:
Kupfer
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
12260 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %


