WEIDMULLER - WEI1327670000 CC-M 85/27 ST - 1327670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 0.5 mm
Breite - 85 mm
Magnetisch - nein
Packung
80 ST
EAN
4050118132557
Artikelnummer
WEI1327670000
Herstellernummer
1327670000
Hersteller
WEI
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
0.5 mm
Breite:
85 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
27 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



