Startseite

WEIDMULLER - WEI1327750000 CC-M DIA 30 AL - 1327750000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.5 mm

  • Durchmesser - 30 mm

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4050118132625

Artikelnummer

WEI1327750000

Herstellernummer

1327750000

Hersteller

WEI

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.5 mm

Durchmesser:

30 mm

Magnetisch:

nein

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.