Startseite

WEIDMULLER - WEI1327820000 CC-M 85/54 4X3 ST - 1327820000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.5 mm

  • Breite - 85 mm

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4050118132670

Artikelnummer

WEI1327820000

Herstellernummer

1327820000

Hersteller

WEI

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.5 mm

Breite:

85 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.