WEIDMULLER - WEI1334910000 UR20-FBC-EC - 1334910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 52 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118138283
Artikelnummer
WEI1334910000
Herstellernummer
1334910000
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
52 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
76 mm
L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.



