Startseite

WEIDMULLER - WEI1336700000 SM 35/18 K MC NE GR - 1336700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1336700000 SM 35/18 K MC NE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 1 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4050118141252

Artikelnummer

WEI1336700000

Herstellernummer

1336700000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

1 mm

Breite:

35 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

18 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.