Startseite

WEIDMULLER - WEI1341630000 DEK 5/8-11.5 MC NE WS - 1341630000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4050118145946

Artikelnummer

WEI1341630000

Herstellernummer

1341630000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.