WEIDMULLER - WEI1348590000 VDATA CAT6 - 1348590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48...48 V
Nennspannung DC - 48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 48 V
Höchste Dauerspannung DC - 50 V
Packung
1 ST
EAN
4050118153002
Artikelnummer
WEI1348590000
Herstellernummer
1348590000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
48...48 V
Nennspannung DC:
48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
48 V
Höchste Dauerspannung DC:
50 V
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
550 V
Frequenz:
250...250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
LSA/RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20


