WEIDMULLER - WEI1350500010 PAC-UNIV-D37F-F-1M - 1350500010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 37
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
EAN
4032248159994
Artikelnummer
WEI1350500010
Herstellernummer
1350500010
Hersteller
WEI
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
37
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


