Startseite

WEIDMULLER - WEI1351220000 VPU II 2 PV 1000V DC - 1351220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158830

Artikelnummer

WEI1351220000

Herstellernummer

1351220000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

1000 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.