WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC - 1351340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118158731
Artikelnummer
WEI1351340000
Herstellernummer
1351340000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
600 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20