Startseite

WEIDMULLER - WEI1351550000 VPU III R 12V/4KV AC/DC - 1351550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1351550000 VPU III R 12V/4KV AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 12 V

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158571

Artikelnummer

WEI1351550000

Herstellernummer

1351550000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

12 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

20 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

1.5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

28 V

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

16 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Max. PV-Spannung:

28 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.