WEIDMULLER - WEI1351580000 VPU III R 24V/4KV AC/DC - 1351580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 24 V
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118158557
Artikelnummer
WEI1351580000
Herstellernummer
1351580000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
24 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
32 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1.5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
42 V
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
32 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. PV-Spannung:
42 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20