WEIDMULLER - WEI1351690000 VPU I 3 LCF 280V/25KA - 1351690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4050118158465
Artikelnummer
WEI1351690000
Herstellernummer
1351690000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
6 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20