WEIDMULLER - WEI1356360000 BLA 5B SN OR - 1356360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12.5 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
66 ST
EAN
4008190006419
Artikelnummer
WEI1356360000
Herstellernummer
1356360000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
orange
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige



