WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC - 1375440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 2.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118192230
Artikelnummer
WEI1375440000
Herstellernummer
1375440000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
2.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel L-N:
2.1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20