Startseite

WEIDMULLER - WEI1375520000 ACT20M-RTI-AO-E-S - 1375520000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -200...850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118259681

Artikelnummer

WEI1375520000

Herstellernummer

1375520000

Hersteller

WEI

Messbereich:

-200...850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 5 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Gewicht:

86 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.