WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A - 1406200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 17 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3.5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 17 A
Packung
1 ST
EAN
4050118206821
Artikelnummer
WEI1406200000
Herstellernummer
1406200000
Hersteller
WEI
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
17 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3.5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
17 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A
Betriebsspannung bei DC:
3.5...32 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
Triac
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
115.9 mm