Startseite

WEIDMULLER - WEI1406220000 PSSR 230VAC/1PH AC 25A - 1406220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 17 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 160...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 160...240 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 160...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118206838

Artikelnummer

WEI1406220000

Herstellernummer

1406220000

Hersteller

WEI

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

17 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

160...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

160...240 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

160...240 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

17 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

3.5 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

3.5 A

Betriebsspannung bei DC:

160...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

Triac

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

160...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

160...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

115.9 mm

Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.