WEIDMULLER - WEI1413100000 RSV1,6 S4 GR - 1413100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 17 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
25 ST
EAN
4008190073114
Artikelnummer
WEI1413100000
Herstellernummer
1413100000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
17 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
nein
Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5,00 mm, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 3,31 mm², Box


