WEIDMULLER - WEI1416000000 RSV1,6 B12 GR - 1416000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 12
Kontaktausführung - Buchse
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 13 A
Packung
25 ST
EAN
4008190021177
Artikelnummer
WEI1416000000
Herstellernummer
1416000000
Hersteller
WEI
Polzahl:
12
Kontaktausführung:
Buchse
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
13 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
100...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


