WEIDMULLER - WEI1417000000 RSV1,6 B18 GR - 1417000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 18
Bemessungsstrom In - 17 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
25 ST
EAN
4008190007782
Artikelnummer
WEI1417000000
Herstellernummer
1417000000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Bemessungsstrom In:
17 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


