Startseite

WEIDMULLER - WEI1417100000 RSV1,6 S18 GR - 1417100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1417100000 RSV1,6 S18 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 18

  • Bemessungsstrom In - 17 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190103361

Artikelnummer

WEI1417100000

Herstellernummer

1417100000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

18

Bemessungsstrom In:

17 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Schutzleiter:

nein

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.