Startseite

WEIDMULLER - WEI1418000000 RSV1,6 B24 GR - 1418000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1418000000 RSV1,6 B24 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 17 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190076078

Artikelnummer

WEI1418000000

Herstellernummer

1418000000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

17 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.