WEIDMULLER - WEI1419100000 RSV1,6 S36 GR BX - 1419100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 36
Bemessungsstrom In - 17 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4008190044244
Artikelnummer
WEI1419100000
Herstellernummer
1419100000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
36
Bemessungsstrom In:
17 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
nein
Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.


