Startseite

WEIDMULLER - WEI1423550000 POWER MONITOR - 1423550000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118227871

Artikelnummer

WEI1423550000

Herstellernummer

1423550000

Hersteller

WEI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Abtastfrequenz:

1024 Hz

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

68 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP51

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.