WEIDMULLER - WEI1427960000 IE-FCM-USB-3.0-A - 1427960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4050118232318
Artikelnummer
WEI1427960000
Herstellernummer
1427960000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Inserto per custodie portacomponenti.



