WEIDMULLER - WEI1428170000 SM 27/18-22 K MC NE WS - 1428170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 22 mm
Packung
40 ST
EAN
4050118232448
Artikelnummer
WEI1428170000
Herstellernummer
1428170000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
22 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
53.75 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



