WEIDMULLER - WEI1428910000 HDC MHE 20 MC - 1428910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 29.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233322
Artikelnummer
WEI1428910000
Herstellernummer
1428910000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
29.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.



