WEIDMULLER - WEI1428940000 HDC MF 6B BA - 1428940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 2
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 37.35 mm
Breite - 51 mm
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233353
Artikelnummer
WEI1428940000
Herstellernummer
1428940000
Hersteller
WEI
Anzahl der Modulplätze:
2
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
37.35 mm
Breite:
51 mm
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.



