WEIDMULLER - WEI1429030000 HDC MF 16B DA - 1429030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 4
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 37.35 mm
Breite - 84.5 mm
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233407
Artikelnummer
WEI1429030000
Herstellernummer
1429030000
Hersteller
WEI
Anzahl der Modulplätze:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
37.35 mm
Breite:
84.5 mm
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.



