WEIDMULLER - WEI1429040000 HDC MDU - 1429040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 34 mm
Breite - 7.15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Schienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233421
Artikelnummer
WEI1429040000
Herstellernummer
1429040000
Hersteller
WEI
Länge:
34 mm
Breite:
7.15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.



