WEIDMULLER - WEI1429060000 HDC MHP 100 MC - 1429060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 21.85 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233292
Artikelnummer
WEI1429060000
Herstellernummer
1429060000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
21.85 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.



