WEIDMULLER - WEI1432750000 SFX 11/60 MC NE WS V0 - 1432750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
60 ST
EAN
4050118237382
Artikelnummer
WEI1432750000
Herstellernummer
1432750000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



