WEIDMULLER - WEI1435610000 ACT20M-RTI-CO-EOLP-S - 1435610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118240528
Artikelnummer
WEI1435610000
Herstellernummer
1435610000
Hersteller
WEI
Messbereich:
-200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Gewicht:
80 kg



